Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske 533001 Compacktmask EN 405:2001+A1:2009 1St./KT MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018195919
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     533001
EAN/GTIN:
     4019444009254
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Wartungsfreie · ultrakompakte Komplettmaske mit fest integrierten Filtern nach EN 405:2001 + A1:2009. Wartungsfreie · sofort einsatzbereite Halbmaske. Dank des flachen Profils bietet die Maske maximale Bewegungsfreiheit und kann gut mit zusätzlicher Schutzausrüstung kombiniert werden. Ein außergewöhnlich großes Sichtfeld ermöglicht fokussiertes Arbeiten. Maske mit fest integrierten ABE1-Filterkartuschen und P3 R D-Filtern. Durch die Faltfiltertechnologie wird die Filterfläche des Partikelfilters mehr als verdoppelt. Dies führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes. Außerdem wird die Aufnahmekapazität und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erhöht. Ein zusätzlicher Vorfilter ist nicht notwendig.

Weitere technische Eigenschaften:
· Schutzstufe: FFA1B1E1P3 R D
· prüfpflichtig: ja
· Anwendung: Gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe (max. Konzentration < 0,1 Vol.%), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.
· Vielfaches des Grenzwertes: 30/30
· Bruttogewicht: 315 g
· Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Polypropylen (PP)
· Nettogewicht: 270 g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 405:2001 + A1:2009
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske moldex, atemschutz halbmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 27,78*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 29,98*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,75*
€ 33,74*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 34,13*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 28,04*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.