Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske CompactMask 523001 EN 405:2001+A1:2009 1St./VE MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018131007
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     523001
EAN/GTIN:
     4019444008752
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
gebrauchsfertige, wartungsfreie Einweg-Halbmaske mit Filter FFA2 P3 R D gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C (max. Konzentration <0,5 Vol.%), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3

Weitere technische Eigenschaften:
· Schutzstufe: FFA2P3 R D
· Anwendung: Gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (max. Konzentration < 0,5 Vol.%), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.
· Vielfaches des Grenzwertes: 30/30
· Bruttogewicht: 300 g
· Nettogewicht: 250 g
· Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 405:2001 + A1:2009
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, einweg-halbmaske moldex, einmal halbmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 24,44*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 22,29*
€ 26,46*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,108*
€ 28,238*
1
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 28,29*
Lager 281
2
1
€ 5,50*
ab € 25,44*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.