| |
|
| Artikel-Nr.: 281-40179381 Herst.-Nr.: 00718-100-08-PAI EAN/GTIN: 5708628075961 |
| |
|
| | |
| Knieschutz vor der Wäsche aus der Kleidung herausnehmen. Zertifiziert zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign SHORT/LONG gemäß EN 14404. Maße 15 x 27 cm. Unverzichtbar für einen Arbeitstag · an dem auf den Knien gearbeitet wird. Das Kniepolster ist zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign für die Verwendung zertifiziert SHORT/LONG.
Weitere technische Eigenschaften: · Modell: MASCOT® Complete · Geschlecht: Unisex · Größe: PAI Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | grau-meliert | Material: | 100% Ethylenvinylacetat (EVAZOTE®) | Norm: | EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,01* | € 15,90* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,43* | € 16,08* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,48* | € 16,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,49* | € 16,24* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,96* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|