Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd Greenwood Nr.12004 Größe 41-42 dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401767066
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12004-530-18-41-42
EAN/GTIN:
     5707209970206
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz · verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button-Down. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Verstärkte Ärmelschlitze. Regulierbare Manschetten. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Kragenumfang: 42 cm / 16.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
41-42
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
100% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,19*
€ 39,74*
9 Tage
10
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 39,94*
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,40*
€ 39,98*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 40,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,23*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.