Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd Greenwood Nr.12004 Größe 39-40 dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401767065
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12004-530-18-39-40
EAN/GTIN:
     5707209970183
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz · verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button-Down. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Verstärkte Ärmelschlitze. Regulierbare Manschetten. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Kragenumfang: 40 cm / 15.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
39-40
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
100% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 36,12*
9 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 29,64*
€ 39,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 39,49*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 29,68*
€ 39,71*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,39*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.