Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Sölden Nr.00554 Größe S grün MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401762941
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00554-620-03-S
EAN/GTIN:
     5708628053266
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Arbeitsjacke
Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Reißverschluss · durchgehend. Brusttasche mit Patte. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte. Stifttaschen. Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material. Kunstpelzfutter. Handy- und Stifttasche. Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen. Zwei Innentaschen - die eine mit Reißverschluss.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
· Material: 52% Baumwolle/48% Nylon
· Brustumfang: 92 cm / 36 inch
· Kollektion: MASCOT® Originals
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grün
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 55,60*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,85*
€ 58,48*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 58,68*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,37*
€ 59,13*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 51,25*
€ 65,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.