Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickmütze Visby Nr.00780 Größe XL marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401755027
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00780-380-01-XL
EAN/GTIN:
     5708628287524
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Thermax® ist eine wärmeisolierende · dreilagige Meterware. Feuchtigkeitstransportierend. Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material. Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren. Elastisch · passt sich der Kopfform an. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Kopfumfang: 61 cm / 24 inch
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Stoffgewicht: 260g/m2
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Material:
55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: rollmütze marine, rollmütze, mascot wintermütze, Fleecemütze, Fleece-Set, Mützen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 15,33*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 16,41*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,76*
€ 16,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 16,64*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.