Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterkombination Tombos Nr.11119 Größe XL hi-vis orange MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401751489
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     11119-880-14-XL
EAN/GTIN:
     5707209899026
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss · Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. Handy-Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Atmungsaktives · wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten. Abnehmbare · gefütterte Kapuze · mit verstellbaren Elastikschnüren. Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte Bewegungsfreiheit. Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss · zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
· Brustumfang: 112 cm / 44 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
hi-vis orange
Material:
100% Polyester (MASCOTEX®)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 3, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (2,10 clo), , Hi-Vis Gruppe A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,71*
€ 225,98*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 193,00*
€ 226,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 226,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,14*
€ 227,09*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 213,68*
€ 255,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.