Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Gandia Nr.15001 Größe 3XL schwarzblau/hi-vis orange MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017186720
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15001-222-01014-3XL
EAN/GTIN:
     5711074350759
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Zweifarbig. Meterware mit Stretch. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze. Feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® ALL SEASON im Innern der Kapuze. Netzventilation mit Reißverschluss unter den Ärmeln. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit Daumenloch. Vordertaschen. Rücken ist verlängert. Reflexeffekte. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Abnehmbare Kapuze mit schweißtransportierendem COOLMAX® ALL SEASON auf der Innenseite. Formgeschnittene Ärmel und ein leichter Stretcheffekt schaffen größere Bewegungsfreiheit. Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen. Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit Daumenloch. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
· Brustumfang: 124 cm / 49 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarzblau/hi-vis orange
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 3/3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 181,95*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 151,02*
€ 186,38*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 196,92*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 160,59*
€ 196,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.