Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS60 Var.S EN361 EN358 4-Punkt,100mm Rücken f.Gr.1 (48-56) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401630864
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1060111
EAN/GTIN:
     4260015710059
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361 + EN 358 · mit einem 100 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten) sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz, z. B. an Gittermasten positionieren kann · durch zusätzliche Metallschieber kann die Höhe der vorderen Auffangöse auf die jeweilige Höhe angepasst werden · eine zusätzliche auf dem Bauchgurt variabel einstellbare Steigschutzöse ist für die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen · verstellbare Schulter- und Beingurte

Weitere technische Eigenschaften:
· Lebensdauer max./Jahre: 6-8
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
1 (48-56)
Material:
Polyester, Leder, verzinkter Stahl
Norm:
EN361 EN358
Ausführung:
4-Punkt, 100mm Rückenteil
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr, MAS60 Var. S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 86,98*
€ 111,98*
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 119,25*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 139,16*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.