| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401625699 Herst.-Nr.: 51115 EAN/GTIN: 4260015710608 |
| | |
|
| | |
| EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B · Aluminium-Dreibaum (Verstellbereich: 1,44-2,42 m – Transportlänge 1,50 m), Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung Typ RH mit 18 m Seilauszug, Halterung am Dreibaum zur Aufnahme des Höhensicherungsgerät, 1 Umlenkrolle
schneller Auf- und Abbau des Dreibaumes · leichte Aluminiumausführung (Gewicht Dreibaum 19 kg), zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen · stabile Konstruktion · Aufstelldurchmesser von 0,99-1,55 m · Schnellrettung durch Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung durch eine Person
Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: zur Sicherung von 2 Personen · Material: Aluminium · Norm: EN 795b · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Ausführung: | mit Rettungskurbel, 18 m Seilauszug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.640,22* | € 1.715,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.629,71* | € 1.759,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.707,92* | € 1.767,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.714,04* | € 1.775,91* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.855,86* | € 1.918,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|