Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskoffer EN 363 PSA III 4-tlg.MAS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401620029
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41001
EAN/GTIN:
     4260015710691
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
EN 363 · bestehend aus: Auffanggurt MAS 90, Anschlag-Verbindungsand B2 - 2 m lang und mitlaufendem Auffanggerät SK 12 - 15 m · Stahlblechkoffer · Dieses Produkt ist für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden
· Material: Stahlblech
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 363
Ausführung:
bestehend aus Auffanggurt, Auffanggerät, Anschlagband B2, Koffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,57*
€ 187,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 207,92*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,36*
€ 208,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 208,94*
€ 248,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 207,67*
€ 247,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 197,78*
€ 235,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 186,37*
€ 221,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 172,36*
€ 205,11
pro Satz
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.