Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Dermatril 740 Gr.8 blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40149374
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074008081C
EAN/GTIN:
     4008198774082
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfrei

Box à 100 St. · Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 250mm
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Stärke ca.: 0,11mm
· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
AQL:
0.65
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einweghandschuh dermatril gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,88*
€ 14,12*
6 Tage
116
1
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 14,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 16,81*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 16,91*
Lager 281
25
1
€ 5,50*
ab € 17,47*
€ 21,97*
Menge:  Box  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,97*
€ 26,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
740 GR. 10
ab € 43,04*
Ähnlich
KCL
ab € 43,02*
Ähnlich
KCL
740 GR. 9
ab € 42,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.