Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe GemoMech 665 Gr.10 schwarz/grau EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401430489
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066510941E
EAN/GTIN:
     4008198766506
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mit dem GemoMech® 665 hat KCL einen Handschuh als Ergänzung zur sehr erfolgreichen Camapurreihe entwickelt. Der GemoMech® 665 überzeugt durch eine elegante Passform · sehr gute Feinfühligkeit und extrem gute mechanische Belastbarkeit. Durch eine spezielle Beschichtung aus einem Polyurethan/Nitrilschaumgemisch und einer zusätzlichen Nitrilbenoppung ergibt sich eine herausragende Griffigkeit bei öligen/rutschigen Gegenständen und Tätigkeiten. Die Innenhandbeschichtung des Handschuhs ist wasserabweisend. Durch die schwarze Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen · was die Standzeit des Produktes entsprechend erhöht.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1,30mm
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: Noppen (Nitril), Nitrilschaumbeschichtung
· Schichtstärke: 1,30+-0,2 mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Polyamid-Trikot m.Nitrilschaum
Norm:
EN 388
Ausführung:
m.Nitril Noppen an der Innenhand, Nitrilschaumbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
230
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 3,83*
7 Tage
550
10
pro Paar
€ 5,39*
ab € 3,73*
€ 4,13*
1 Tag
1220
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 4,19*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 4,31*
1 Tag
1220
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-10
ab € 3,49*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 3,01*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 3,50*
Sonstiges
KCL
066507941E
ab € 3,17*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.