Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT LL 946 Gr.10 gelb/rotbraun/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401426938
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     094610191X
EAN/GTIN:
     4008198794608
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hervorragende Wärmeisolierung · hohe Schnittfestigkeit · gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen · Reduzierung von statischer Aufladung · guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh · gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Teilen durch Lederbesatz im Innenhandbereich · Kontaktwärme bis 350 °C.

Weitere technische Eigenschaften:
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 4
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4
· Einstufung: Kategorie III
· Variante: schwerer Strick, Leder-Innenhandbesatz, Lederstulpe
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb/rotbraun/schwarz
Material:
Para-Aramid/Karbon/Wolle/Leder
Norm:
EN388 EN407
Ausführung:
m.langer Lederstulpe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 47,23*
€ 60,46*
Lager 281
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 61,79*
6 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 49,89*
€ 62,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 70,57*
1 Tag
43
1
€ 8,50*
ab € 72,87*
€ 89,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 185,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.