Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsgel SEPT bakterizid Ethanolbasis unparfümiert 1l Neptunefl. Myxal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     281-401077064
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13743006
EAN/GTIN:
     4260029174045
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
alkoholisches, parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel zur hygienischen Händedesinfektion · wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans) und viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV) · gute Hautverträglichkeit · dermatologisch getestet · bestens für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich geeignet · HACCP-konform · Anwendung: in die trockenen Hände einreiben, 2 x 3 ml unverdünnt während 30 Sekunden auf den Händen verreiben und während der gesamten Anwendungszeit feucht halten

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: ungefärbt, unparfümiert
· Reinigungsbereich: Händedesinfektion
· Breite 70mm· Gewicht 895,90· HACCP-konform Ja· Höhe 195mm· Länge 110mm· VAH Laboratorien VAH - Verbund für Angewandte Hygiene e. V., IHO - Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz· Wirkungsbereich viruzid, bakterizid, fungizid, Hinweis: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Norm:
DIN EN 12791 , DIN EN 13624 , DIN EN 13727 , DIN EN 14348 , DIN EN 14476 , DIN EN 1500
Biozid:
ja
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 15,48*
Lager 281
36
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,72*
€ 15,92*
2 Tage
1000
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,0134*
€ 16,3034*
1 Tag
12
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 16,48*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,48*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01172* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13827001
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.