Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme LINDESA silikonfrei/parfümiert 1l Varioflasche GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401036146
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13640002
EAN/GTIN:
     4260029172133
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bienenwachs
Flüssigpflegewachs
Flüssigwachse
Bodycreme
Hautschutz- und Hautpflegecreme bei eher geringen Belastungen · eignet sich ebenfalls zur Pflege nach der Arbeit · auch bei beanspruchter Haut. Schutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs · Anwendung: vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, geringe Menge der Creme gründlich und gleichmäßgi verteilen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Weitere technische Eigenschaften:
· passend für: Hände, Körper, Gesicht, Füße
· Breite 70mm· Gewicht 1071,08· Höhe 235mm· Inhalt (Pflegestoffe) Allantoin, Bienenwachs· Länge 90mm· Pharmazentralnummer 14366443
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Ausführung:
zieht schnell ein, silikonfrei
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 22,38*
Lager 281
59
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 23,38*
2 Tage
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 24,55*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,90*
€ 24,66*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01903* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12938004
ab € 67,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.