| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010151947 Herst.-Nr.: 13757005 EAN/GTIN: 4260029171976 |
| | |
|
| | |
| Leistungsverstärkter Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen für z. B. Öl · Ruß · Metallstaub und Graphit. – mit Active Soft Pearls® (ASP) und hocheffektiver Tensidkombination – besonders hautschonend · da ohne scharfkantige Abrasiva – lösemittelfrei – mit hautneutralem pH-Wert – parfüm- und duftstofffrei – HACCP-konform
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: Reiniger/Rizinuswachsperlen · Reinigungsbereich: Fett, Öl · passend für: starke Verschmutzung · Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände, Körper· Breite 105mm· Gewicht 2150,64· HACCP-konform Ja· Höhe 250mm· Inhalt (Pflegestoffe) Glyzerin· Länge 110mm· Pharmazentralnummer 14327348 Weitere Informationen: | | Größe: | 2 l | Ausführung: | unparfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, physioderm handreiniger 2000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,22* | € 17,07* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,53* | € 17,41* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,11* | € 19,08* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,22* | € 19,19* | | | | Lager 281 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,74* | € 20,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 9,87* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|