Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzkörperreinigungslotion GREVEN SOFT K 2l Varioflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40101233
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13587004
EAN/GTIN:
     4260029170467
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Reinigungsbereich leicht bis mittel · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendungsbereich: GREVEN® SOFT K ist bei leichten bis mittleren Verschmutzungen ideal für Haut und Haare und daher als Duschgel bestens geeignet

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: leichte bis mittlere Verschmutzung
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
60
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 7,94*
€ 9,77*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,27*
1 Tag
18
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 9,26*
€ 11,69*
1 Tag
33
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 9,22*
€ 11,74*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,24*
€ 11,79*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 58,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.