Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschutz GREVEN UV TEC 50 UV-A/B/C unparf.silikonhaltig 250ml Fl. GREVEN


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40101213
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14339001
EAN/GTIN:
     4260029174083
Suchbegriffe:
Sonnenschutz-Creme
Sonnenschutz-Lotion
Sonnenschutzcreme
Sonnenschutzlotion
Sonnenschutzlotion mit LSF 50 Hoher Schutz vor natürlicher UV-A-und UV-B-Strahlung. · mit Lichtschutzfaktor 50 · wasserfest · sehr gut verteilbar · zieht schnell ein · mit Silikon-Coating · parfümfrei

Weitere technische Eigenschaften:
· passend für: Gesicht, Hände, Körper
· Breite 45mm· Höhe 135mm· Inhalt (Pflegestoffe) Glyzerin· Länge 90mm· Lichtschutzfaktor (LSF) UV-A, UV-B
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
Ausführung:
parfümiert, silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutzspray, Sun Lotion, sonnenschutzcreme uv50 physioderm, sonnenschutz creme, sonnenschutz-creme lsf 50, Creme, Handlotion, Hautschutzlotionen, Lotion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 12.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,0318* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Flaschen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Flasche
ab 240 Flaschen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Flasche
ab 12000 Flaschen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.