Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4009243274 Herst.-Nr.: 07295710-42 EAN/GTIN: 4030839373545 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Form A · Obermaterial: Veloursleder/Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey · metallfreier Durchtrittschutz · TPU/PU-Sohle MAXXIMO · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · DGUV 112-191 Zertifizierung
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: metallfrei Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | blau | Material: | Veloursleder/Textilmaterial | Norm: | EN ISO 20345 | Schutzklasse: | S1P SRC ESD | Ausführung: | Infinergy® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten blau esd-sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,62* | € 82,03* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,88* | € 82,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,86* | € 82,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,13* | € 82,69* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 72,14* | € 88,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|