Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Basic Compo Low Gr.43 S3 SRC EN20345 Leder JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009195467
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00121110-43
EAN/GTIN:
     4035877929266
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Obermaterial: Rindleder
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle jo_BASIC
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
43
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 31,40*
€ 41,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,57*
€ 42,08*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 43,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,75*
€ 45,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,28*
€ 45,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,17*
€ 53,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,38*
€ 48,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.