Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Basic Compo Low Gr.38 S3 SRC EN20345 Leder JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009195464
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00121110-38
EAN/GTIN:
     4035877929211
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Obermaterial: Rindleder
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle jo_BASIC
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
38
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 31,47*
€ 41,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 41,86*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 43,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,80*
€ 44,99*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,41*
€ 45,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,97*
€ 49,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,15*
€ 47,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.