Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Anderson Roof Gr.44 Leder S3 SRC HI HRO EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009195058
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00660710-44
EAN/GTIN:
     4030839239292
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Gepolsterte Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Rindleder
· Futtermaterial: Lederfutter
· Sohle: Gummi/PU Sohle SKY
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Geschlossene Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
44
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC HI HRO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 72,23*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 58,55*
€ 72,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 72,29*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 72,59*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,11*
€ 78,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,11*
€ 76,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,20*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.