Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Boreas Work GTX Lo Gr.44 schwarz S3 CI HI HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009129473
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00053380-44
EAN/GTIN:
     4048159653780
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®
· Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Nubukleder/Textil CORDURA®
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI HI HRO SRC
Ausführung:
Gore-Tex
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 127,24*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 127,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 127,51*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 128,00*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 137,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,95*
€ 164,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,71*
€ 162,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,37*
€ 152,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,46*
€ 146,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,43*
€ 136,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.