Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Clog GX 390 ESD SB W10 Gr.36 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40044886
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4980036
EAN/GTIN:
     4043692009353
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.36, Clog, SportLine-Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 SB
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 SB
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,44*
€ 64,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 65,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 66,20*
€ 4,90*
ab € 52,79*
€ 68,46*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,65*
€ 71,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.