Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh ANATOMIC BAU 500 S3 W10 Gr.43 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40044700
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     490043
EAN/GTIN:
     4043692004488
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ANATOMIC BAU 500 - S3 - W10 - Gr.43, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 4,30*
ab € 54,56*
€ 68,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 69,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 69,48*
€ 4,90*
ab € 55,70*
€ 70,37*
Lager 281
4
€ 5,50*
ab € 61,17*
€ 73,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,99*
€ 88,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,06*
€ 85,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,51*
€ 79,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,17*
€ 72,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,25*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.