Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 320 ESD S2 W10 Gr.46 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400427795
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4370046
EAN/GTIN:
     4043692164212
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 320 ESD - S2 - W10 - Gr.46, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, City Style Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,19*
€ 80,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,12*
€ 80,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 81,09*
€ 4,90*
ab € 67,90*
€ 83,49*
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 72,74*
€ 86,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,34*
€ 95,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.