Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 320 ESD S2 W10 Gr.43 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400427792
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4370043
EAN/GTIN:
     4043692164182
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 320 ESD - S2 - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, City Style Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 80,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 80,28*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 65,10*
€ 80,32*
€ 4,90*
ab € 68,04*
€ 83,47*
Lager 281
4
€ 5,50*
ab € 72,66*
€ 86,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,47*
€ 102,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,00*
€ 94,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,66*
€ 86,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.