Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 4000 ESD S1 W10 Gr.43 black, royal blue, neon-yellow


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004235015
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4570043
EAN/GTIN:
     4043692341965
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 4000 ESD - S1 - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, royal blue, neon-yellow
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 83,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 83,33*
€ 4,90*
ab € 69,07*
€ 86,35*
Lager 281
3
€ 5,50*
ab € 73,92*
€ 89,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 90,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,31*
€ 106,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,10*
€ 104,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,95*
€ 98,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,63*
€ 97,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.