Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo S3 W10 Gr.40 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400421569
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7040040
EAN/GTIN:
     4043692076362
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.40, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-1
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas sicherheitsstiefel w10 gr. 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,30*
ab € 62,35*
€ 78,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 79,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 79,95*
€ 4,90*
ab € 65,28*
€ 82,46*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,90*
€ 85,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,75*
€ 92,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,20*
€ 90,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.