Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh GX 133 ESD S1 W10 Gr.40 black, red


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004192334
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2850040
EAN/GTIN:
     4043692316987
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 133 ESD - S1 - W10 - Gr.40, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
black, red
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,90*
€ 76,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 76,36*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 60,89*
€ 77,07*
€ 4,90*
ab € 62,93*
€ 79,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,81*
€ 82,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,75*
€ 98,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,80*
€ 90,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,64*
€ 88,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.