Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 605 XP ESD S3 W10 Gr.41 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004131686
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4930041
EAN/GTIN:
     4043692275734
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 605 XP ESD - S3 - W10 - Gr.41, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
black, royal blue
Material:
SOFT-Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,62*
€ 80,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 81,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 81,66*
€ 4,90*
ab € 68,27*
€ 84,09*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,02*
€ 86,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,32*
€ 94,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49300-38
ab € 64,85*
Sonstiges
Atlas
49300-39
ab € 64,56*
Sonstiges
Atlas
49300-40
ab € 64,58*
Sonstiges
Atlas
49300-42
ab € 65,02*
Sonstiges
Atlas
49300-43
ab € 65,06*
Sonstiges
Atlas
49300-44
ab € 64,94*
Sonstiges
Atlas
49300-45
ab € 64,61*
Sonstiges
Atlas
49300-46
ab € 64,87*
Sonstiges
Atlas
49300-47
ab € 64,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.