Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATLAS-Sicherheitshalbschuh SL 60 W10 | ESD, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS-Sicherheitshalbschuh SL 60 W10 | ESD
ATLAS-Sicherheitshalbschuh SL 60 W10 | ESD
Artikel-Nr.:
     281-4004131657
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     46500
EAN/GTIN:
     4043692275406
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
:EN ISO 20345 S2 :geeignet auch für Einlagenträger :Soft-Nubukleder :alu-tec® Aluminiumkappe :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz :atmungsaktives clima-stream®-Funktionsfutter :auswechselbare Einlegesohle :Laufsohle :MPU® Light-Sohle :Rutschhemmung SRC :Tragekomfort :3D-Dämpfungssystem :fußgerechte Leistenform
Weitere Informationen:
BAA271001:
4043692275406
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
44
Material:
Soft Nubukleder
Klasse oder Norm:
EN ISO 20345 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,5834*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,7234*
€ 81,7808
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,9534*
€ 78,4845
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,9034*
€ 74,855
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,5834*
€ 74,4742
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG