Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzehandschuhe ActivArmr 43-113 Gr.10 gelb Baumwolle/Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400369675
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     43113100
EAN/GTIN:
     0076490609382
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Baumwolle / Kevlar® · gestrickt · langer Strickbund · für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen · Schnittschutzlevel E · Kontakthitzefestigkeit Level 3 · herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit · weich, komfortabel und absorbierend · silikonfrei · kurzfristiger Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C · Anwendung: Handhabung von Heißglas, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, Entformen von Thermokunststoffen, Reifenproduktion

Weitere technische Eigenschaften:
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 5
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Baumwolle/Kevlar
Norm:
EN 388, EN 407
Ausführung:
langer Strickbund
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hitzeschutzhandschuh 350°c gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Abriebfestigkeit Level 2, Hitzehandschutz, Hitzehandschuhe, Mercury · W-Nr. 43-113, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 24,87*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 25,71*
4 Tage
36
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 26,48*
7 Tage
85
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 27,11*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 38,35*
€ 46,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,23*
€ 52,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,35*
€ 45,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
43113110
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.