Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 48-101 Gr.8 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400324198
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48101080
EAN/GTIN:
     0076490446871
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern · gute Beweglichkeit · präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld · für Spezialanwendungen · Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr. 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Abriebfestigkeit Level 4, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
165
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,15*
7 Tage
757
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,18*
5 Tage
198
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,63*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,76*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,32*
€ 1,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48101100
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101110
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101060
ab € 1,03*
Ähnlich
Ansell
48101070
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101090
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.