Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 1610 Gr.41 weiß Leder S3 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270389
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1610-41
EAN/GTIN:
     4042035992482
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, geeignet für Rettungssanitäter

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: Innenfutter Leder
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Durchtrittschutz: durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,88*
€ 63,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,69*
€ 70,07*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,25*
€ 66,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.