Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36740 Gr.39 weiß Mikrofaser O2 FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002157050
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36740-39
EAN/GTIN:
     4042035798534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Slipper
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 52,23*
€ 68,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,53*
€ 70,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,39*
€ 72,68*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 60,34*
€ 77,47*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,04*
€ 78,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,53*
€ 64,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36740-38
ab € 54,12*
Ähnlich
Abeba
36740-40
ab € 53,93*
Ähnlich
Abeba
36740-41
ab € 53,97*
Ähnlich
Abeba
36740-42
ab € 54,60*
Ähnlich
Abeba
36740-43
ab € 54,25*
Ähnlich
Abeba
36740-44
ab € 51,07*
Ähnlich
Abeba
36740-45
ab € 54,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.