Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschützer Optime II Dämmwert SNR 31dB m.Nackenbügel grün 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001392
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039620
EAN/GTIN:
     04046719382644
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr31
Der 3M Peltor Optime II Kapselgehörschützer wurde speziell für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt und dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv. Das Modell H52B hat einen Nackenbügel mit grünen Kapseln und einen Dämmwert von SNR = 31dB. Dank des schlanken Kapseldesigns garantiert der Optime II einen außergewöhnlichen Tragekomfort. So minimiert der großzügige Platz unter den Kapseln Wärmestau und Schweißbildung und bietet selbst bei dauerhafter Anwendung ein angenehmes Tragegefühl. Für eine optimale Wärmeableitung sorgen zusätzliche Lüftungskanäle an den Dichtungsringen. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen besonders schwachen Andruck bei gleichzeitig optimaler Abdichtung. Ein konstant niedriger Anpressdruck ist außerdem durch die Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl gegeben. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich dank seiner ergonomischen Form perfekt jeder Kopfform an. Die Einsatzgebiete des 3M Peltor Optime II liegen bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Schwerindustrie, in der Zementherstellung, im Baugewerbe, auf Flughäfen, in der Textilherstellung, in der Druckindustrie sowie in der Landwirtschaft. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapseln 3m, gehörschutzkapsel, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,94*
€ 11,26*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 22,54*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 22,90*
1
€ 4,00*
ab € 17,74*
€ 24,55*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 31,33*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.