Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubvliesfilter 5925 EN 143:2000+A1:2006 P2R 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400124177
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000037674
EAN/GTIN:
     04046719603992
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 680, 4000 370 690, 4000 370 691

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: 10
· passend für: 4000370675, 4000370680, 4000370690, 4000 370 691
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 143:2000 + A1:2006
Schutzklasse:
P2R
Ausführung:
Vorfilter zu Gasfilter / Kombination
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter p2r, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,07*
3 Tage
372
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,13*
7 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,20*
6 Tage
216
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,37*
Lager 281
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,92525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,74*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,90*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,73*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,29*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 37,65*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,78*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,66*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,89*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,38*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,1088*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,42*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,15*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,7424*
Zubehör
3M
99771S
ab € 128,51572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.