Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille GoggleGear GG501V EN 166 Rahmen grau,Gläser klar PC 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001229668
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100074368
EAN/GTIN:
     04054596033252
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
schlankes, sportliches Design · verstellbares Kopfband · die Scotchgard Anti-Fog Beschichtung bleibt erheblich länger beschlagfrei als herkömmliche Anti-Fog Beschichtungen

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht ca.: 80g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Ausführung:
Rahmen grau, Gläser klar
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 18,43*
1
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 20,40*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 20,42*
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 20,90*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 24,98*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.