Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske Serie 6500QL Gr.L m.Quick Release Funktion Silikon 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001189127
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100018995
EAN/GTIN:
     00051141563497
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
robust und komfortabel – die Halbmaske zeichnet sich durch einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdeckung aus · längere Lebensdauer durch elastisches Silikon Material · einfaches Auf- und Absetzen der Maske bei kurzzeitigem Verlassen/Betreten des Gefahrenbereichs dank Quick Release Mechanismus · der Helm oder Gesichtsschutz kann dabei weiterhin getragen werden

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
L
Norm:
EN 140
Ausführung:
mit Cool Flow™ Ausatemventil
Weitere Suchbegriffe: Atemschutz Helm, Atemschutzhelm, Helm Atemschutzsystem, Kopfband für Halbmaske, Balaclava, Sturmhaube, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, kopfband für halbmaske, 3m atemschutz helm, Atemschutz-Halbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske, Atemschutzhalbmasken
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 27,33*
1
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 30,10*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 24,11*
€ 30,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 30,15*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,70* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 394,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.