Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Fahrenheit Besch.AS/AF Schaumstoff klar Rahmen blau Scheiben PC 3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001188838
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062784
EAN/GTIN:
     04046719707539
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die 3M FAHRENHEIT Vollsichtbrille mit Schaumstoff sorgt durch ihren dichtzelligen Schaumstoff für mehr Hygiene. Sie eignet sich perfekt für Arbeiter · die besonderen Komfort für sehr schwierige Arbeitsbereiche suchen wie zum Beispiel an sehr kalten Arbeitsplätzen. Die FAHRENHEIT Vollsichtbrille wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt. Dank ihrer indirekten Belüftung sowie ihrer Anti-Beschlag-Beschichtung kommt es nicht zum Beschlagen der Scheiben. Ihr breites Nylon-Gummiband ist mithilfe seines Schnallensystems einfach und präzise einstellbar. Die Vollsichtbrille sorgt mit ihrer aerodynamischen Form mit zylindrischer Scheibe für 18° verzerrungsfreie Sicht. Sie wird mit einem Mikrofaserbeutel geliefert · der die Schutzbrille schützt und bei Bedarf reinigt. Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 B.
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166 + EN 170
Ausführung:
Vollsichtbrille mit Schaumstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 108,88*
€ 119,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 106,73*
€ 121,63*
1
€ 5,46*
ab € 118,51*
€ 130,70*
1
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 135,93*
Lager 281
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 154,79*
€ 170,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 170,31*
€ 202,6689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,97*
€ 195,1243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,79*
€ 184,2001
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,479* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 340,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.