Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort+ full safety oliv/schwarz, S5, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700234862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C762933-41
EAN/GTIN:
     8713197038641
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
grün / schwarz
Material:
Polyurethan 35 %
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 4,79*
ab € 62,44*
€ 78,23*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 78,27*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 80,47*
7 Tage
29
€ 4,30*
ab € 68,24*
€ 86,21*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 119,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,11*
€ 141,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,76*
€ 140,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,94*
€ 129,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,34*
€ 125,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.