Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Rönne Gr.43 gelb S5 CI SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700198560
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35332-43
EAN/GTIN:
     4025888251395
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
gelb
Material:
Polyurethan
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,17*
€ 42,10*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 33,67*
€ 42,10*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 33,43*
€ 42,13*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 44,15*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 60,83*
€ 73,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,75*
€ 87,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,95*
€ 79,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-40
ab € 31,70*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-41
ab € 31,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-42
ab € 31,61*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-44
ab € 31,68*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-45
ab € 31,64*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-46
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.