Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GREVEN Speziallotion A (OLEO-tec, 2000 ml Weichflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen von  Hugo_Roth
GREVEN Speziallotion A (OLEO-tec, 2000 ml Weichflasche
Artikel-Nr.:  281-12952003
Hersteller:  Greven
Herst.-Nr.:  12952-003
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Schutzlotion gegen öllösliche Schadstoffe
  • O/W-Emulsion
  • silikonfrei
  • parfümiert
  • für Spendersystem VARIO

Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Artikeldatenblatt.

... > Hugo Roth - Technik und Sicherheit > Hautschutz, -reinigung und pflege > Hautschutzprodukte
Weitere Suchbegriffe: Pflegelotion, Handwaschpaste, Hautschutz, Hautreinigung, Hautreiniger, Handreiniger, Handreinigung, Lotion, Waschlotion, Reiniger, Spezialreiniger
Angebote (1)
Versand
Netto
Hugo_Roth 4 Tage € 7,80* € 29,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hugo_Roth
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Flasche €  29,85* €  35,52 pro Flasche
ab 6 Flaschen €  26,12* €  31,08 pro Flasche
Lieferzeit / Lagerstand von Hugo_Roth
Versand von Hugo_Roth
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,80*
ab € 50,00*€ 5,50*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hugo_Roth
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
GREVEN Hautschutzgel PROTECT H (OCCLU-tec), 50 ml Flasche
Greven
13151-001
€ 3,01* € 3,58
Sonstiges
GREVEN Spezialcreme A (OLEO-tec), 100 ml Tube
Greven
12983-001
€ 2,67* € 3,18
Sonstiges
GREVEN Spezialcreme B (AQUA-tec), 100 ml Tube
Greven
12984-001
€ 2,27* € 2,70
Sonstiges
GREVEN Speziallotion A (OLEO-tec, 250 ml Flasche
Greven
12952-005
€ 5,23* € 6,22
Sonstiges
GREVEN Speziallotion B (AQUA-tec), 2000 ml Weichflasche
Greven
12904-003
€ 25,12* € 29,89
Sonstiges
GREVEN Speziallotion B (AQUA-tec), 250 ml Flasche
Greven
12904-005
€ 4,44* € 5,28
Sonstiges
GREVEN Speziallotion UV, 250 ml Flasche
Greven
12953-002
€ 6,42* € 7,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG