Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GREVEN Handreiniger IVRAXO SOFT U, 2000 ml Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen von  Hugo_Roth
GREVEN Handreiniger IVRAXO SOFT U, 2000 ml Flasche
Artikel-Nr.:   281-11956016
Hersteller:   Greven
Herst.-Nr.:   11956-016
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Handreiniger mit Kunststoffreibkörpern für gröbste Verschmutzungen
  • rückfettend
  • lösemittel- und seifenfrei
  • parfümiert

Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Artikeldatenblatt.

... > Hugo Roth - Technik und Sicherheit > Hautschutz, -reinigung und pflege > Hautreinigungsprodukte
Weitere Suchbegriffe: Handwaschpaste, Hautschutz, Hautreinigung, Hautreiniger, Handreinigung, Lotion, Waschlotion, Reiniger, Spezialreiniger
Angebote (1)
Versand
Netto
Hugo_Roth 3 Tage € 7,80* € 9,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hugo_Roth
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Flasche €  9,66* €  11,50 pro Flasche
ab 6 Flaschen €  8,46* €  10,07 pro Flasche
Lieferzeit / Lagerstand von Hugo_Roth
Versand von Hugo_Roth
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,80*
ab € 50,00*€ 5,50*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hugo_Roth
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
GREVEN Handreiniger IVRAXO SOFT U, 10 l Kanister
Greven
11956-017
€ 38,99* € 46,40
Sonstiges
GREVEN Handreiniger IVRAXO SOFT U, 2000 ml Weichflasche
Greven
11956-002
€ 9,94* € 11,83
Sonstiges
GREVEN Handreiniger IVRAXO SOFT U, 250 ml Flasche
Greven
11956-003
€ 2,33* € 2,77
Sonstiges
GREVEN Handreiniger IVRAXO SOFT U, 2500 ml Flasche
Greven
11956-004
€ 11,87* € 14,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG