Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GREVEN Spendersystem IVRAXOMAT G, 2500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hugo_Roth
GREVEN Spendersystem IVRAXOMAT G, 2500 ml
Artikel-Nr.:  281-11399001
Hersteller:  Greven
Herst.-Nr.:  11399-001
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Spender für 2500 ml Flaschen
  • geeignet für alle reibkörperhaltigen Handreiniger in 2
  • 5 l Weithalsflaschen
  • stabile Ausführung aus Aluminium
  • mit Edelstahl-Pumpe und -Hebel
... > Hugo Roth - Technik und Sicherheit > Hautschutz, -reinigung und pflege > Sonstiges und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Handwaschpaste, Hautschutz, Hautreinigung, Hautreiniger, Handreiniger, Handreinigung, Lotion, Waschlotion, Reiniger, Spezialreiniger, Spender, Wandspender, Seifenspender
Angebote (1)
Versand
Netto
Hugo_Roth 4 Tage € 5,50* € 97,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hugo_Roth
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  97,03* €  115,47 pro Stück
ab 3 Stück €  84,90* €  101,03 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hugo_Roth
Versand von Hugo_Roth
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,80*
ab € 50,00*€ 5,50*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hugo_Roth
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
GREVEN Spendersystem IVRAXOMAT VARIO, 2000 ml
Greven
12938-005
€ 94,40* € 112,34
Sonstiges
GREVEN Spendersystem IVRAXOMAT, 1000 ml
Greven
10483-001
€ 64,68* € 76,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG