Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 60/-60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 60/-60V
Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 60/-60V
Artikel-Nr.:
     2805-ZXMC4559DN8TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMC4559DN8TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 60/-60V
Drainstrom: 3,6/-2,6A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Transistor-Typ: N/P-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: komplementäres Paar
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 1,228*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.