Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Steuerung für Gates; SOT23-6; -2,2÷4,2A; Ch: 1; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Steuerung für Gates; SOT23-6; -2,2÷4,2A; Ch: 1; 12VDC
IC: driver; Steuerung für Gates; SOT23-6; -2,2÷4,2A; Ch: 1; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ZXGD3001E6TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXGD3001E6TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: -2,2...4,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 7,3ns
Impulsabfallzeit: 11ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung für Gates
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, diodes mosfet, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 1,097*
1 Tag
1858
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 1,204*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.